BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
58
寸法Ds(Φmm)
32
注文コード
10032734
品番
ST32-CKB4-58
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
138
寸法A(mm)
(53)
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
39
寸法Ds(Φmm)
32
形状図番
3