BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
48
寸法Ds(Φmm)
42
注文コード
10032908
品番
ST42-CKB5-48
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.3
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
128
寸法A(mm)
(43)
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
50
寸法Ds(Φmm)
42
形状図番
3