スラントレベル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ高精度アルミ底面仕様 注文コード10032967 品番SLT-100
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。

タイプ高精度アルミ底面仕様 用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 トラスコ品番321-0464 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦250×横125×奥25 本体質量(g)300 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分〜8分(0.5分目盛通し) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×125×25 材質(気泡管)アクリル
注意
※万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839003
2023-03-02
用途:
土木工事の勾配

十分満足してます。ただ製品の誤差はあるので開封して使う前にどちら側よりか確認してから使います。

対象商品:
10032967
2022-12-29
用途:
法面整形
株式会社一芯 様 (建設業・工事業)

ダイヤルのセットがしやすく便利です。正確に法面仕上げが出来てます。

対象商品:
60839003
2021-04-22
用途:
丁張設置時
建設業・工事業

土木工事での丁張設置で使っています。黄色は目立つので紛失しにくいと思ってます。両方から見えればといつも思いますが他のメーカーよりは使いやすいです

対象商品:
10032967
2020-04-21
用途:
機械の角度調整
建設業・工事業

主に機械の角度調整に使用しています。床の傾きが現場によって微妙に違っているのでその都度調整しています。思ったより見易いので助かります。

対象商品:
10032967
2020-02-08
用途:
ブロック据付
建設業・工事業

底部が金属製で、使い易い。メモリ合わせに若干の遊びがある。

対象商品:
10032967
2019-10-25
用途:
丁張の勾配確認
建設業・工事業

丁張の法勾配の確認に便利です。使い易く重宝しています。お勧めです。

対象商品:
10032967
2019-04-01
用途:
メンテナンスに使用
体心整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったよりも大きかったので使えない場所があった!
使い方や使用感はおおむね良好です

対象商品:
10032967
2018-02-01
用途:
斜面の勾配・擁壁の転び等の計測
近畿都市整備株式会社 様 (サービス業)

機器の取扱いが簡単、持ち運びが軽く・小さくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする