タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり替刃
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸用
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃長(mm)
250
注文コード
10033003
品番
GNB-250FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
刃長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
刃長(mm)
250
歯ピッチ(mm)
1.4
種別
一般造作横挽き用
表面処理
フッ素ブラック塗装
板厚(mm)
0.5
製品質量(g)
56
切り溝幅(mm)
0.7
歯先衝撃
(高周波)焼入れ