タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり替刃
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸用
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10033012
品番
GNB-265FB
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
刃長(mm)
265
歯ピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
813-4757
種別
一般造作横挽き用
表面処理
フッ素ブラック塗装
板厚(mm)
0.6
製品質量(g)
70
切り溝幅(mm)
0.9
歯先衝撃
(高周波)焼入れ