ボックスレベルスタンダード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)300 長さ(mm)300 注文コード10033073 品番BX2-S30
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2〜3時間放つ(水平気泡管))

呼び寸法(mm)300 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 長さ(mm)300 製品質量(g)180 気泡管2個 トラスコ品番813-4339 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦300×横49×奥19 本体質量(g)180 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
注意
※100mm(BX2-S10)の気泡管は水平1個のみで、垂直気泡管は付いていません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
左官工事
石井左官工業所 様

小さくてもしっかりしていて、
タジマツールシリーズはとても使いやすい。

対象商品:
10033046
2016-07-07
用途:
装置の水平出し

コンパクトで精度が高く、良くできた製品だと思います。ただし、購入前には仕様の「100mm」が基準面の長さではなく、サイドプロテクタ(左右各10mm)を含む長さであることに気がつきませんでした。用途によっては基準面の長さも重要なので、この点も商品説明に入れてもらえれば親切な説明となると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10033091
2016-01-16
用途:
配管作業、マスの設置

安い、軽い、持ちやすい、と重宝しています。
底面に溝はないので、配管の勾配を測るのには少し不向きですが、それでも十分な活躍をしてくれています。450のサイズは道具カゴにもそれほど邪魔にもならずに助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
10033055
2015-06-05
用途:
配管工事 リモコン取り付け

コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
10033091
2019-02-06
用途:
フェンス支柱の建込
建設業・工事業

何時も此ればかり買っているのですが、この前に買ったのがどうもレベルが左右で少し違っていました。かれこれ15年以上買った所は違っていますがタジマの同じ物ばかり使っていて初めての経験です。緑の部分が薄くなって来て夕方見にくくなって来ての買い替えですが、10本以上使っていて初めての体験でした。未だ緑が濃いのですが今は前のばかり使用しています。フェンスの柱なのでレーザーで左右計っているので、本体の取り付けで傾いているので困った物です。

2人が参考にしています
対象商品:
10033046
2009-09-03
用途:
エアコンの内機の水準を見るのに使用

本体がコンパクトで横側と奥行きのレベルが見れるので非常に使いやすいと思います。しかも安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする