マグネット付ボックスレベルスタンダード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)230 長さ(mm)230 注文コード10033143 品番BX2-S23M
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び寸法・長さなど16種類から選べます 他の種類を見る

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2〜3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)230 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 長さ(mm)230 製品質量(g)180 気泡管2個 マグネット1個 用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に トラスコ品番813-4460 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦230×横49×奥19 本体質量(g)180 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
注意
※100mm(BX2-S10M)の気泡管は水平のみで、垂直気泡管は付いていません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033152
2019-05-11
用途:
水平だし
建設業・工事業

長さの長い物は持っていましたが、場所によっては使いにくいので
このタイプを買いました。便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10033161
2017-03-29
用途:
使用してたのが古くなったので交換しました。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
10033195
2015-01-10
用途:
家具製作

使用して間もなく水平器本体の横カバーが外れてしまった、
使用感は価格以上の満足度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする