スマートダンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10033276 品番 BBT50-CKB4DP-252
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
質量(kg)5.7 タイプ防振機構内蔵タイプ 種類ビッグプラスBBT50 寸法L(mm)299 寸法A(mm)199 寸法D(Φmm)39 CK No.CK4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする