GNB-300CH ゴールド鋸 超速替刃 タジマツール(TJMデザイン) 10033317

ゴールド鋸 超速替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10033317 品番GNB-300CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。

種別替刃 ピッチ(mm)3.0 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 歯先衝撃(高周波)焼入れ 刃長(mm)300 用途一般造作横挽き用 刃わたり(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033301
2022-12-14
用途:
木材の切断

何度もリピートしてます。265より粗いので下地材の切断には重宝します。
地元の道具屋さんやホームセンターには売ってないので助かります。

対象商品:
10033301
2021-06-12
用途:
木工細工作業中。
製造業

以前は、標準セット(柄付き)で使っていたんですが、超早通り、引きでのキレ幅が長く楽です。こちらを知ってから超早です。

対象商品:
10033301
2019-07-25
用途:
木材のこ刃
運輸・通信業

のこ替刃 このぐらいのピッチの刃が、自分的には、丁度よく スムーズに切り口が進みますし、荒く仕上がるわけでもなく、万能には最適なピッチだと思います。

対象商品:
10033301
2015-04-18
用途:
大工仕事
丸専工務店 様

細かな作業ではなく、リホームようにしてます。以外と刃が丈夫だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする