タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸
ゴールド鋸ゴムグリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10033362
品番
GNG-300
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
刃長(mm)
300
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
2.15
切り溝幅(mm)
1.15
トラスコ品番
813-4485
種別
太物・広幅木材横挽き用
全長(mm)
635
材質(柄部)
エラストマー樹脂
製品質量(g)
100
適合替刃
GNB-300