BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
379
注文コード
10033389
品番
HSK-A100-CK6DP-379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥504,000
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
-
タイプ
防振機構内蔵タイプ
種類
HSKシャンクタイプ
寸法L(mm)
379
寸法A(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
CK No.
CK6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10033389
HSK-A100-CK6DP-379
10033477
HSK-A100-CKB6DP-379
スマートダンパー
BIG DAISHOWA
1個
¥
399,800
税込
¥
439,780
品番が変更になりました