BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033416
品番
HSK-A100-CKB4DP-241
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
質量(kg)
4.3
タイプ
防振機構内蔵タイプ
種類
HSKシャンクタイプ
寸法L(mm)
241
寸法A(mm)
199
寸法D(Φmm)
39
CK No.
CK4