タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸
はね丸
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10033432
品番
HN-210
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仮枠・剪定用(アサリなし)
ワンタッチ自動飛び出し機構付
万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付
製品質量(g)
218
刃渡り(mm)
210
用途
仮枠・剪定用(アサリなし)
仕様
ワンタッチ自動飛び出し機構付。万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付。刃先衝撃(高周波)焼入れ。特殊電解メッキ。
トラスコ品番
813-4350
全長(mm)
450
ピッチ(mm)
3
刃長(mm)
210
板厚(mm)
1.2
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1.2
注意
※G-SAWシリーズの替刃は使用できません