AZ-ROPP 安全ロープ タジマツール(TJMデザイン) 使用荷重1kg 10033502

AZ-ROPP 安全ロープ タジマツール(TJMデザイン) 10033502 AZ-ROPP 安全ロープ タジマツール(TJMデザイン) 10033502

安全ロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 蛍光パープル 注文コード10033502 品番AZ-ROPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)

蛍光パープル 製品質量(g)80 付属品工具接続ワイヤー付 最大長(mm)1815 使用荷重(kg)1 用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 トラスコ品番813-4436 質量(g)80 芯材ナイロンロープ 材質(表面)ウレタン樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033493
2020-07-06
用途:
工具の落下防止用
製造業

結構切れ難く、丈夫なのでリピートしています。
金具もしっかりしていて安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする