G-SAW アルミニスト 替刃

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10033563 品番 GKB-G210
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

仮枠・剪定用(アサリあり)
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃

刃渡り(mm)210 仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ トラスコ品番361-0225 質量(g)36 ピッチ(mm)3 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 製品質量(g)36 切り幅(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
樹木剪定
農・林・水産業

G-SAWは切れ味が良く、切り口がきれいで替え刃も安価だったため長年愛用してました。弱点はさびやすいのと、板が薄いので曲がりやすく、長期間使えないこと。
昨年、なぜか替え刃が入手不能になったので製造中止と思い、あきらめて他のメーカーのノコギリに鞍替えしました。
ところが今回、替え刃が安価なまま復活していたのを見て再購入。握りだけ3つも残ってたのでムダにならないでよかった。やはり切り口がきれいなノコギリは重宝です。

対象商品:
10033572
2022-10-02
用途:
ノコ刃交換
有限会社ジーアールハイム 様 (不動産業)

安くても十分使用可能。ノコも使い捨て、目立ての時代じゃない。

対象商品:
10033563
2022-03-26
用途:
替え刃用に
卸売・小売業

サビてしまったので、替え刃を探していました。
サイズもぴったりでよかったです。

2022-03-14
用途:
庭木手入れ、竹伐採ほか
農・林・水産業

これで大概のものは十分事が足ります。庭木、竹、木の根等など。柄の部分も丈夫なのが良い。

対象商品:
10033563
2020-02-18
用途:
庭木の剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

以前よりG-SAWを使用しています。主に庭木の剪定に使っていますので、この替え刃で充分です。

対象商品:
10033563
2019-06-24
用途:
竹切り
特定非営利活動法人ほっぷの森 様

少々値は張りますが、切れ味が持つ事と
交換が楽な事。刃の部分以外が頑丈な事
が有難いです。
柄の部分は5年位使っていますが、
特に問題ないです。

対象商品:
10033563
2019-04-07
用途:
細い木や枝切りに使用
農・林・水産業

杉林の下刈り作業に使用しているが

良く切れて長持ちし値段が安い

対象商品:
10033572
2018-12-14
用途:
庭の木の剪定用
建設業・工事業

別のメーカーのノコ刃の替えとして購入しました。サンダーで削り取り付けました。しなりがあり、元の刃と遜色ない刃で、リーズナブルな価格ですので次回も購入しようと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする