BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーEWNヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033687
品番
CKB4-EWN41DP-185
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
刃径(mm)
39
ホルダ長さL(mm)
185
寸法L(mm)
185
ΦD1
39
質量(kg)
2.3
インサートホルダ
ENH4-1・ENH4-2・ENH4-3
加工径(mm)
Φ41〜54