BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーEWNヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033705
品番
CKB5-EWN53DP-210
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
刃径(mm)
50
ホルダ長さL(mm)
210
寸法L(mm)
210
ΦD1
50
質量(kg)
2.3
インサートホルダ
ENH5-1・ENH5-2・ENH5-3
加工径(mm)
53〜70・65〜82・78〜95