BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーEWNヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033723
品番
CKB6-EWN68DP-240
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
刃径(mm)
64
ホルダ長さL(mm)
240
寸法L(mm)
240
ΦD1
64
質量(kg)
8.3
インサートホルダ
ENH6-1・ENH6-2・ENH6-3
加工径(mm)
68〜100・94〜126・118〜150