スマートダンパーSWヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10033757 品番 CKB4-SW41DP-190
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800
種類(主軸)CK4 刃径(mm)39 ホルダ長さL(mm)190 寸法L(mm)190 ΦD139 適合チップSC09 加工径(mm)ΦD/41〜54,53〜66 適合カートリッジ/SW4154A,SW5366A、クランクボルトセット(予備用)/SW41SS、シャンク/CK4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする