BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーSWヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033809
品番
CKB6-SW68DP-245
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
種類
(主軸)CK6
刃径(mm)
64
ホルダ長さL(mm)
245
寸法L(mm)
245
ΦD1
64
適合チップ
SC12
加工径(mm)
ΦD/68〜90,88〜110
適合
カートリッジ/SW6890A,SW8810A、クランクボルトセット(予備用)/SW68SS、シャンク/CK6