BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーエクステンション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
10033845
品番
CK55DP-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥193,400
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダ長さL(mm)
150
寸法L(mm)
150
タイプ
防振機構内蔵タイプ
CK No.
CK4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10033845
CK55DP-150
10033933
CKB55DP-150
スマートダンパーエクステンション
BIG DAISHOWA
1個
¥
189,800
税込
¥
208,780
品番が変更になりました