BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーエクステンション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033915
品番
CKB44DP-120
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
種類
(主軸)CK4
刃径(mm)
39
ホルダ長さL(mm)
120
ΦD
39
寸法L(mm)
120
仕様
CK4