BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スマートダンパーエクステンション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10033958
品番
CKB66DP-180
参考基準価格(税別)
¥286,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
種類
(主軸)CK6
刃径(mm)
64
ホルダ長さL(mm)
180
ΦD
64
寸法L(mm)
180
仕様
CK6