曜日別特売
GHW-M ゴムハンマー(白) オーエッチ工業 10034787

ゴムハンマー(白)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)57
全長(mm)330
内容量1本注文コード10034787品番GHW-M
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
白い物をたたく時に適しています。

用途
木製品等の組立
レベル出し
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57全長(mm)330材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)96硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)470トラスコ品番352-8375RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-02
用途: レンガ敷き

レンガ敷きでの使用に関して言えば、同じ重さでももう少し柄の長さがある方が使いやすかったため、別メーカーのものを買い直しました。とはいえ、製品自体はしっかりと作られたものです。室内で使う分には何ら問題なく使えると思います。

対象商品 : 10034771
2018-02-12
用途: 床材の圧設時使用

トントンと叩いて圧設しますが、ちょうど良い弾力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする