※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10034814 品番 OHW-2G
参考基準価格(税別)¥4,835 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
引抜強度は木柄の約3倍

種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 頭部対辺(mm)37 頭部長(mm)105 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034823
2020-04-13
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

重さと長さがちょうどいい。
グラスファイバーで樹脂でコーティングしてるので、安心。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする