オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10034823
品番
OHW-3G
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
引抜強度は木柄の約3倍
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
頭部対辺(mm)
42
頭部長(mm)
118
頭質量(g)
1300