オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 電工ハンマー
電工レンチハンマー(スチールパイプ柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10034857
品番
DG-17
参考基準価格(税別)
¥6,195
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
電工ハンマー
全長(mm)
312
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
スチール
主な用途
電気・設備工事用
質量(g)
550
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応