曜日別特売
PXUK-06G PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業 10034866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭部対辺(mm)94
内容量1本注文コード10034866品番PXUK-06G
参考基準価格(税別)¥20,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。
しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。
作業能率のあがるショックレス構造です。

種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー頭部対辺(mm)94頭部長(mm)162使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)3800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10034884
2021-04-27
用途: 線路工事

この重さが一番使いやすいのですが、なかなか売ってないので重宝してます

対象商品 : 10034875
2014-08-22
用途: ピン抜き
宮地エンジニアリング株式会社

二回目の購入ですが、値段的にも強度的にも満足の良く商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする