※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 頭部対辺(mm)70 注文コード10034884 品番PXUK-04G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は頭部対辺など4種類から選べます 他の種類を見る

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。
しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。
作業能率のあがるショックレス構造です。

種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)2600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034884
2021-04-27
用途:
線路工事

この重さが一番使いやすいのですが、なかなか売ってないので重宝してます

対象商品:
10034875
2014-08-22
用途:
ピン抜き
宮地エンジニアリング株式会社 様

二回目の購入ですが、値段的にも強度的にも満足の良く商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする