画像準備中

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP200 仕様●カッタ径(Φmm):12~17 注文コード10035017 品番ARG160904(ACP200)
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は材質・仕様・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る
ノーズアール(mm)0.4 被削材プリハードン鋼用 仕様●カッタ径(Φmm):12~17 材質ACP200 刃長(mm)9 内接円直径(Φmm)- コーナー数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする