ベルトスリング/NBVE

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10035112 品番 NBVE25-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

このスリングはJIS8818VE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISV等級です。
アピックスVEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。
使用限界が分かる、
シグナル付で安全!!

ベルト幅(mm)25 長さ(m)1 ベルト長さ(m)1 基本使用荷重(kg)800 最大使用荷重(kg)800 材質ポリエステル 等級JIS B 8818III等級 全長(m)1 使用荷重(kg)800(最大) アイの長さ(mm)250
注意
※白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10035137
2014-04-29
用途:
箱詰めした製品をフォークリフトで、積み込む際、使用しています。

ポリエステル原糸で織られている為、やわらかめとありましたが、積台と製品の間を引き抜くには、
アイの厚みも、気になりましたが、スムーズに引き抜けるので、現場からは、使い易いとの意見がありました。
使用限界がわかるので、白芯地層が見えたら、また、購入したいと考えております。

対象商品:
10035112
2013-12-07
用途:
オートバイの整備

セール時に購入すると、近所のホームセンターより安いです。また、在庫がない場合も後日、確実に届けてくれるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする