曜日別特売
NBⅢE25-20 ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業 10035121

ベルトスリング/NBⅢE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
ベルト長さ(m)2
全長(m)2
内容量1本注文コード10035121品番NBⅢE25-20
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。
アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。
使用限界が分かる、
シグナル付で安全!!

ベルト幅(mm)25長さ(m)2ベルト長さ(m)2基本使用荷重(kg)800最大使用荷重(kg)800材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級全長(m)2使用荷重(kg)800(最大)アイの長さ(mm)250
注意
※白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10035137
2014-04-29
用途: 箱詰めした製品をフォークリフトで、積み込む際、使用しています。

ポリエステル原糸で織られている為、やわらかめとありましたが、積台と製品の間を引き抜くには、
アイの厚みも、気になりましたが、スムーズに引き抜けるので、現場からは、使い易いとの意見がありました。
使用限界がわかるので、白芯地層が見えたら、また、購入したいと考えております。

対象商品 : 10035112
2013-12-07
用途: オートバイの整備

セール時に購入すると、近所のホームセンターより安いです。また、在庫がない場合も後日、確実に届けてくれるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする