BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
DS20
仕様
●カッタ径(Φmm):20、21
注文コード
10035236
品番
ARG200904(DS20)
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズアール(mm)
0.4
被削材
アルミ
仕様
●カッタ径(Φmm):20、21
材質
DS20
刃長(mm)
9
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
-