画像準備中

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP300 仕様●カッタ径(Φmm):40、50 注文コード10035516 品番ARG401102(ACP300)
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材質・仕様・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る
ノーズアール(mm)0.2 被削材 仕様●カッタ径(Φmm):40、50 材質ACP300 刃長(mm)11 内接円直径(Φmm)- コーナー数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする