BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACZ310
仕様
●カッタ径(Φmm):40、50
注文コード
10035613
品番
ARG401104(ACZ310)
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズアール(mm)
0.4
被削材
鋳鉄
仕様
●カッタ径(Φmm):40、50
材質
ACZ310
刃長(mm)
11
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
-