BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
DS20
仕様
●カッタ径(Φmm):20、21
注文コード
10035814
品番
BRG200808(DS20)
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズアール(mm)
0.8
被削材
アルミ
仕様
●カッタ径(Φmm):20、21
材質
DS20
刃長(mm)
8
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
-