※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク
充電用シャンク6.35mm
(刃先径35mm以下で使用)注文コード10037106品番SL578P021
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
この商品は刃径・有効長・チャックサイズなど20種類から選べます他の種類を見る 鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)