※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP8.0×115 テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ 10038497 TP8.0×115 テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ 10038497

テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10038497 品番 TP8.0×115
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。

刃先径(Φmm)8 有効長(mm)60 全長(mm)115 用途コンクリート サイズ8×115 適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする