BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ツールプリセッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
480
テーパー
BT30
注文コード
10039348
品番
TPS-30E
参考基準価格(税別)
¥617,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・テーパー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
480
質量(kg)
18.5
測定範囲(mm)
X軸:0~Φ180/Z軸:0~250
電源(V)
SR44電池2個
テーパー
BT30
最小目盛(mm)
0.01
動作温度(℃)
5~40