BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ツールプリセッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
-
テーパー
HSK-A63
注文コード
10039533
品番
TPS-HSK63-N
参考基準価格(税別)
¥1,165,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
全長・テーパー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
-
質量(kg)
41
測定範囲(mm)
X軸:0~Φ880/Z軸:0~400
電源(V)
3リチウム電池2個(CR2032)
テーパー
HSK-A63
最小目盛(mm)
0.01
動作温度(℃)
5~40