BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
トルクフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
167
注文コード
10040337
品番
TF-40
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
8
寸法L(mm)
167
電源(V)
100~240
トルク設定範囲(N・m)
4~80