BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
注文コード
10040416
品番
BBT30-HMC32S-105
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種類
(工具)FK58-62L
Φd
32
寸法L(mm)
105
ΦD
62
刃具調整量H(mm)
70〜80
適合レンチ
FK58-62L
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
105
最低把握長E(mm)
58