BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
12
寸法L(mm)
105
注文コード
10040486
品番
BBT50-HMC12J-105
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
12
寸法(mm)
Hmax/65
種類
(工具)FK31-33
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
67
ΦD1
35
最低把握長(mm)
43
適合レンチ
FK31-33
刃径(mm)
12
ホルダ長さL(mm)
105