BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
20
寸法L(mm)
105
注文コード
10040583
品番
C5-HMC20S-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
20
種類
(工具)FK45-50L
寸法
最大刃具挿入量H/85
寸法L(mm)
105
ΦD
50
寸法L1(mm)
44
適合レンチ
FK45-50L
刃径(mm)
20
ホルダ長さL(mm)
105
最低把握長E(mm)
56