※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBA-3860 エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ 10040597 NBA-3860 エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ 10040597

エヌピーALCアンカー NBAタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 10040597 品番 NBA-3860
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。
優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。

仕様
施工方法
規定下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。
アンカーが開脚密着し施工完了。
ねじ径W3/8(外径) 外径(mm)14 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)20 下穴径(Φmm)14 用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。 その他打込み式 トラスコ品番301-6226 材質特殊ナイロン 適合材ALC板 最大引抜強度KN(kgf)2.7(280) 穿孔深さ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ALCへの配管支持金具取り付け
建設業・工事業

何回もリピートしている安定した商品です。
打ち応え感もしっかりとしておりネジの相性も全く問題なくガッチリと固定できます。

対象商品:
10040597
2015-04-03
用途:
外壁支持金具用
株式会社大類総合設備 様 (建設業・工事業)

軽量で持ち運び、使用感良好、長期に渡り使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする