C5-HMC20S-75 ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA 10040626

ニューハイパワーミーリングチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)20 寸法L(mm)75 注文コード10040626 品番C5-HMC20S-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は把握径・寸法L・寸法L2など45種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)20 種類(工具)FK45-50L 寸法最大刃具挿入量H/68 寸法L(mm)75 ΦD50 寸法L1(mm)44 適合レンチFK45-50L 刃径(mm)20 ホルダ長さL(mm)75 最低把握長E(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする