BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
25
寸法L(mm)
105
注文コード
10041028
品番
C6-HMC25S-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
25
種類
(工具)FK58-62L
寸法L(mm)
105
ΦD
59
寸法L1(mm)
45
適合レンチ
FK58-62L
刃径(mm)
25
ホルダ長さL(mm)
105
最低把握長E(mm)
57
最大刃具挿入量H(mm)
87