BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/32
寸法L(mm)
135
注文コード
10041344
品番
HSK-A100-HMC32S-135
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/32
種類
(工具)FL68-75L
寸法L(mm)
135
ΦD
68
寸法L1(mm)
106
適合レンチ
FL68-75L
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
135
最低把握長E(mm)
72
最大刃具挿入量H(mm)
103