BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
85
注文コード
10041493
品番
HSK-A50-HMC20S-90
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/20
種類
(工具)FK45-50L
寸法L(mm)
85
ΦD
50
寸法L1(mm)
65
適合レンチ
FK45-50L
刃径(mm)
20
ホルダ長さL(mm)
85
最低把握長E(mm)
45
最大刃具挿入量H(mm)
66