SS9 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS9 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042252 SS9 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042252

コンビネーションレンチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード10042252 品番SS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

自動車・農業用機器等、あらゆる機械・設備の組立・整備に早回しはレンチ、確かな締付にはメガネと、一丁でスピーディーに使い分けができます。
レンチは使い易い薄型
クロムバナジウム鋼の特性を生かした完全な熱処理技術により耐荷重も充分です。
スリムなボディーのロングタイプ
小さなサイズは特に長く設計してありますので、手のひらにフィット。連続作業でも疲れません。
めがねは15°タイプの本格派
狭い場所でも力を加えやすく威力を発揮します。

サイズ(mm)9 寸法L(mm)145 寸法D1(Φmm)21.0 寸法D2(Φmm)14.0 寸法T1(mm)4.0 寸法T2(mm)7.0 質量(g)30 トラスコ品番372-6452

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10042252 SS9 31351687 CW9 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1本 749 税込824 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10042286
2016-03-10
用途:
出張作業用

ロブがコンビレンチを出しているのを知らなかったのですが値段につられて買いましたが
メガネ部分が思いのほか使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39511272
2015-11-26
用途:
機械整備
奥山重機 様

商品は、機能・価格共に申し分のない物です。
11mmだけ「コンビネーションレンチ」の中に無く、こちらの「片目片口スパナ」になっており、検索に迷ってしまいました。
統合されてはいかがでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の通りでございます。
修正するように致します。

対象商品:
10042243
2016-01-14
用途:
機械の分解等
建設業・工事業

ちょっと長めなのとメガネにオフセット角があるのが作業にハマる時がある。

1人が参考にしています
対象商品:
10042252
2015-11-26
用途:
機械整備
奥山重機 様

今回8から17mmまで30年使ってきたKTCとの入れ替えのため導入致しました。メガネ部の造りの良さが決めてになりました。余り市場では見かけない商品ですが、使い心地は、世界の一流高級工具以上です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする